Bussola esagonale da 1/2 pollice 26 mm

Codice art.: 642229 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 26 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 34,5 mm
Lunghezza 44 mm
Profilo di manovra chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642229 26
EAN / GTIN 4062406061883
Codice del produttore 642229 26

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Esagono con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello