Bussola poligonale, 1/2 pollice 27 mm

Codice art.: 642100 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 27 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 36,2 mm
Lunghezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642100 27
EAN / GTIN 4018754005352
Codice del produttore 03010027

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale, 1/2 pollice  27 mm

Bussola poligonale, 1/2 pollice 27 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF  14.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  15.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 36,2 36
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2
Lunghezza 45 77
Apertura 27 27
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ® Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello