{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 26 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 34,4 mm | |
Lunghezza | 42 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642100 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005345 | |
Codice del produttore | 03010026 |