Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Assortimento di utensili per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 21 pezzi

Codice art.: 639701
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
Numero pezzi 21
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza 413 mm
Larghezza 225 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 639701
Codice del produttore 96033702

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono esterno Torx® con filettatura M8 − M20. Viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. n. art. 642700
Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Bussole con poligono esterno Torx®: 9 pz. n. art. 643650
Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000
Dim. 50; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello