{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 6 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Lunghezza lama non isolata | 16 mm | |
Lunghezza | 75 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637689 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112792 | |
Codice del produttore | 637689 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, 3/8 pollice interamente isolati, Esagonale: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
188 pezzi in magazzino
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 75 mm | 107 mm |
Esagono | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |