{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con testa snodata | no | |
Con testina orientabile | no | |
Con funzione martello | no | |
Con QuickRelease | no | |
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura | no | |
Manopola girevole | no | |
Estraibile in continuo | no | |
Tipo di prodotto | Frizione |
Codice articolo | 637681 3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263120711 | |
Codice del produttore | 637681 3/8 |