Bussola esagonale, 3/8 pollice esecuzione lunga con testa sferoidale 4 mm

Codice art.: 637613 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    ⌀ Lato azionamento 18 mm
    Lunghezza 100 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637613 4
    EAN / GTIN 4062406235437
    Codice del produttore 637613 4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
    In acciaio speciale altamente legato, lucida.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello