• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 46

Codice art.: 953743 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 46
Esecuzione con chiave a bussola
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli per officina di GARANT con cassetti a estrazione totale e un nuovo passo da 20G × 16G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953743: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cad. 1 pz.
Chiavi a bussola GARANT per viti Torx® n. art. 631515 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10: cad. 1 pz.
Set di giraviti per viti con intaglio HOLEX n. art. 631613 Dim. 3,5; 4; 5,5; 8: cad. 1 pz.
Set di giraviti per viti con impronta a croce Phillips di HOLEX n. art. 631623 Dim. 1; 2; 3; 4: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 631729 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.
Bussola HOLEX per viti Torx®, lunga, n. art. 631773 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 632429 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
Impugnatura GARANT n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello