{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 6 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 52 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637600 6 | |
EAN / GTIN | 4018754002597 | |
Codice del produttore | 02050006 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, 3/8 pollice, Esagono: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
134 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
201 pezzi in magazzino
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | 17,5 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 52 mm | 107 mm | 75 mm |
Esagono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza lama non isolata | 16 mm | ||
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |