Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® E10

Codice art.: 637450 E10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E10
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Dimensione profilo A 9,4 mm
⌀ Lato uscita 13 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637450 E10
EAN / GTIN 4018754003693
Codice del produttore 02270010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello