{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | E8 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 7,5 mm | |
⌀ Lato uscita | 10,5 mm | |
Lunghezza | 28 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637450 E8 | |
EAN / GTIN | 4018754003686 | |
Codice del produttore | 02270008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 10,5 mm | 9,6 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 28 mm | 25 mm |
Impronta Torx® | E8 | E8 |
Dimensione profilo A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |