Bussola per candele, 3/8 pollice 18 mm

Codice art.: 637310 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 18 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 24,2 mm
Lunghezza 65 mm
Profilo di manovra chiave a bussola esagonale
Meccanismo di arresto per candele Guarnizione di ritenuta
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Codice del produttore 02130018

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.
Bussole esagonali.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello