Bussola per candele, 3/8 pollice, Apertura: 16mm

Codice art.: 637310 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 16 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 21,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Meccanismo di arresto per candele Guarnizione di ritenuta
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Codice del produttore 02120036

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.
Bussole dodecagonali.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola per candele, 3/8 pollice, Apertura: 16mm

Bussola per candele, 3/8 pollice, Apertura: 16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  21.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  14.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 21,7 mm 21,7 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici
Meccanismo di arresto per candele Guarnizione di ritenuta Guarnizione di ritenuta
Lunghezza 60 mm 60 mm
Apertura 16 mm 16 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello