{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato uscita | 24,2 mm | |
Lunghezza | 32 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637000 18 | |
EAN / GTIN | 4018754002016 | |
Codice del produttore | 02010018 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 18mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 24,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola poligonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 32 mm | 64 mm | 27 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |