{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato uscita | 20,6 mm | |
Lunghezza | 31 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637000 15 | |
EAN / GTIN | 4018754001989 | |
Codice del produttore | 02010015 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 20,6 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiave a bussola poligonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 31 mm | 64 mm | 27 mm |
Apertura | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |