Prolunga, 1/4 pollice “Wobbel-Fix” 50 mm

Codice art.: 632519 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 50 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
    Tipo di prodotto Anello filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 632519 50
    EAN / GTIN 4062406241100
    Codice del produttore 632519 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
    Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.
    “Alla cieca”: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.

    Norma:

    DIN 3123-B 6,3

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Per:

    Chiavi a bussola manuali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello