Prolunga, 1/4 pollice “Wobbel-Fix” 100 mm

Codice art.: 632519 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117
Codice del produttore 632519 100

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.
“Alla cieca”: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello