Bussola esagonale, rivestimento TiN, 1/4 pollice esecuzione corta 3 mm

Codice art.: 631733 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 3 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    ⌀ Lato azionamento 12 mm
    Lunghezza 28 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631733 3
    EAN / GTIN 4000896036851
    Codice del produttore 8501-3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
    Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

    Uso:

    Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, rivestimento TiN.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello