Set di chiavi a bussola con rivestimento TiN, attacco quadro da 1/4 pollice 30 pezzi

Codice art.: 630340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
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
    Numero pezzi 30
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 4-14 mm
    Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
    Imballaggio Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio
    Lunghezza 180 mm
    Larghezza 150 mm
    Altezza 54 mm
    Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630340
    EAN / GTIN 4000896175475
    Codice del produttore 854-2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
    Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
    Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2,5 − M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M6.

    Fornitura:

    chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Bussole con esagono esterno
    con rivestimento TiN: 4 pz. n. art. 631733 Dim. 3; 4; 5; 6
    Bussole per poligono interno Torx®
    con rivestimento TiN: 5 pezzi Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Bussole per Phillips
    con rivestimento TiN: 2 pz. Dim. 1; 2
    Bussole Pozidriv
    con rivestimento TiN: 2 pz. Dim. 1; 2
    Impugnatura: 1 pz.
    Prolunghe: 2 pz. Dim. 55; 147 mm
    Snodo cardanico: 1 pz.
    Cricchetto: 1 pz.
    Conservazione in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello