{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza lama | 3,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Spessore lama | 0,6 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631613 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406227593 | |
Codice del produttore | 631613 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice 3,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
6.25 CHF
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 | 11 | 12,5 |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Larghezza lama | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Spessore lama | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Lunghezza | 25 | 25 | 36 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |