{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza lama | 4 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Spessore lama | 0,8 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631613 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235000 | |
Codice del produttore | 631613 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice, Larghezza lama: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
6.25 CHF
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Larghezza lama | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spessore lama | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |