{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 13,4 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631415 9 | |
EAN / GTIN | 4045197493309 | |
Codice del produttore | 631415 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,3 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Apertura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |