Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 30 pezzi 6

Codice art.: 630366 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 322 mm
Larghezza 134 mm
Altezza 57 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Codice del produttore 96011134

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.
Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6 e viti con intaglio con filettatura M2,5 − M5.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 4 pz. n. art. 675250 Dim. 3,5; 4; 5,5; 8
Portalame bit: 1 pz. simile al n. art. 676800 Dim. 4/4
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello