Box modulare, Modello: 4-2

Codice art.: 630310 4-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 492 mm
Dimensione esterna larghezza 247 mm
Dimensione esterna altezza 85 mm
Dimensione interna lunghezza 485 mm
Dimensione interna larghezza 230 mm
Dimensione interna altezza 72 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630310 4-2
EAN / GTIN 4045197681645
Codice del produttore 630310 4-2

Descrizione

Per:

Set di seghe a tazza n. art. 589710 e pinza di serraggio n. art. 729850 (fino al Cat. 48).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello