Box modulare 3-2

Codice art.: 630310 3-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 348 mm
Dimensione esterna larghezza 170 mm
Dimensione esterna altezza 45 mm
Dimensione interna lunghezza 342 mm
Dimensione interna larghezza 159 mm
Dimensione interna altezza 36 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630310 3-2
EAN / GTIN 4045197721006
Codice del produttore 630310 3-2

Descrizione

Per:

Assortimenti fino al Cat. 49 n. art. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello