Box modulare, Modello: 3A

Codice art.: 630305 3A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 357 mm
Dimensione esterna larghezza 176 mm
Dimensione esterna altezza 45 mm
Dimensione interna lunghezza 350 mm
Dimensione interna larghezza 150 mm
Dimensione interna altezza 37 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630305 3A
EAN / GTIN 4062406166250
Codice del produttore 630305 3A

Descrizione

Per:

Assortimenti n. art. 633912, 634025 Dim. SD (a partire dal Cat. 50), 634312.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello