{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione esterna lunghezza | 257 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 147 mm | |
Dimensione esterna altezza | 45 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 250 mm | |
Dimensione interna larghezza | 125 mm | |
Dimensione interna altezza | 37 mm | |
Riempimento di un cassetto in G | 5×10 | |
Tipo di prodotto | Box modulare |
Codice articolo | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Codice del produttore | 630305 2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |