Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 4 mm

Codice art.: 627633 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Esagono 4 mm
Lunghezza lama 120 mm
Lunghezza complessiva 210 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cappuccio girevole no
Testa sferica si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627633 4
EAN / GTIN 7610733255948
Codice del produttore 8206.S 4 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 4 mm

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 4 mm

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  10.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF  5.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  5.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
Lunghezza complessiva 210 mm 210 mm 220 mm
Lunghezza lama 120 mm 120 mm 120 mm
Testa sferica si no
Esagono 4 mm 4 mm 4 mm
Serie SwissGrip ESD
Tipo di prodotto Giravite Giraviti Giraviti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello