Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Esagono: 1,27mm

Codice art.: 627633 1,27
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Esagono 1,27 mm
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 127 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cappuccio girevole no
Testa sferica si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627633 1,27
EAN / GTIN 7610733255894
Codice del produttore 8206.S 1,27ESD

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello