Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta in pollici, Esagono: 5/32pollici

Codice art.: 627502 5/32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5/32 pollici
Lunghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 182 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
Superficie cromato
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Lama piegata a gomito no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627502 5/32
EAN / GTIN 4045197951250
Codice del produttore 627502 5/32
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello