Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta in pollici 3/8 pollici

Codice art.: 627502 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 3/8 pollici
    Lunghezza lama 100 mm
    Lunghezza complessiva 220 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura plastica resistente agli urti
    Superficie cromato
    Cappuccio girevole no
    Testa sferica no
    Lama piegata a gomito no
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627502 3/8
    EAN / GTIN 4045197951304
    Codice del produttore 627502 3/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo in plastica resistente agli urti con impugnatura ergonomica per elevati momenti torcenti. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata (tenace), superficie cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello