Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro 1,5 mm

Codice art.: 627470 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 2054 Micro
    Esagono 1,5 mm
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 157 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627470 1,5
    EAN / GTIN 4013288175120
    Codice del produttore 05118066001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
    Lame in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita. L’impronta Hex-Plus previene la deformazione della testa della vite e trasmette più momento torcente.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello