Giraviti esagonale per elettronica Kraftform Micro 0,7 mm

Codice art.: 627470 0,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2054 Micro
Esagono 0,7 mm
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 137 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Codice del produttore 05118060001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
Lame in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita. L’impronta Hex-Plus previene la deformazione della testa della vite e trasmette più momento torcente.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello