Chiave maschio esagonale piegata, lunga fosfatata 2,5 mm

Codice art.: 627325 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 114,5×20,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie fosfatata
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627325 2,5
EAN / GTIN 4045197922083
Codice del produttore 627325 2,5

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie fosfatata.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 627328).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello