Chiave maschio esagonale piegata, lunga fosfatata 1,5 mm

Codice art.: 627325 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 1,5 mm
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Lunghezze dei fianchi 91,5×15,5 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Superficie fosfatata
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627325 1,5
    EAN / GTIN 4045197922069
    Codice del produttore 627325 1,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
    Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie fosfatata.

    Nota:

    Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 627328).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello