Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga INOX 5 mm

Codice art.: 627320 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3950 PKL
Esagono 5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezze dei fianchi 154×27 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627320 5
EAN / GTIN 4013288111319
Codice del produttore 05022705001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio legato inossidabile,impronta Hex-Plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello