Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga INOX 3 mm

Codice art.: 627320 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3950 PKL
Esagono 3 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezze dei fianchi 123×21 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627320 3
EAN / GTIN 4013288111296
Codice del produttore 05022703001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio legato inossidabile,impronta Hex-Plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello