Chiave maschio piegata esagonale, fianco corto, con testa sferoidale esecuzione cromata, Esagono: 8mm

Codice art.: 626068 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 120×24 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie rivestimento al NiCr
Angolo di 100 gradi si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626068 8
EAN / GTIN 7610733266173
Codice del produttore 2212.8

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello