Chiave maschio piegata esagonale, fianco corto, con testa sferoidale esecuzione cromata, Esagono: 6mm

Codice art.: 626068 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 106×19 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie rivestimento al NiCr
Angolo di 100 gradi si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626068 6
EAN / GTIN 7610733266166
Codice del produttore 2212.6

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello