Chiave maschio esagonale piegata fosfatata 24 mm

Codice art.: 626038 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 24 mm
    Lunghezze dei fianchi 248×114 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Superficie es. fosfatata al manganese
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626038 24
    EAN / GTIN 4045197921475
    Codice del produttore 626038 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.
    Superficie fosfatata.

    Nota:

    Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 626039 e n. art. 626042).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello