Chiave maschio esagonale piegata fosfatata, Esagono: 1,3mm

Codice art.: 626038 1,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,3 mm
Lunghezze dei fianchi 41×13 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie es. fosfatata al manganese
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626038 1,3
EAN / GTIN 4045197921291
Codice del produttore 626038 1,3

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.
Superficie fosfatata.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 626039 e n. art. 626042).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello