Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera bicomponente 6IP

Codice art.: 625922 6IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx Plus® 6IP
    Lunghezza lama 40 mm
    Lunghezza complessiva 83 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura Haptoprene
    Esecuzione codolo rotondi
    Superficie nichelata e cromata
    Punta di precisione nero
    Testa sferica no
    Tipo di prodotto Giraviti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625922 6IP
    EAN / GTIN 4062406225599
    Codice del produttore 625922 6IP

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata, punta brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello