Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera bicomponente 20IP

Codice art.: 625922 20IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 20IP
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 83 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625922 20IP
EAN / GTIN 4062406227555
Codice del produttore 625922 20IP

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello