{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX30 | |
Lunghezze dei fianchi | 104×31 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624800 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733044566 | |
Codice del produttore | PB 410.30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione cromata TX30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | no | no |
Superficie | esecuzione cromata | zincato | fosfatato |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 104×31 | 191×38 | 70×24 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |