{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX27 | |
Lunghezze dei fianchi | 96×29 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624800 TX27 | |
EAN / GTIN | 7610733038497 | |
Codice del produttore | PB 410.27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione cromata, Impronta Torx®: TX27
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 5.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 96×29 mm | 106×20 mm | 176×36 mm | 170×36 mm |
Impronta Torx® | TX27 | TX27 | TX27 | TX27 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giravite |