• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Chiave multifunzione TwinKey®

Codice art.: 623550
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TwinKey
Lunghezza complessiva 95 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra; Chiavi a bussola con bocca triangolare; Chiavi a doppia mappa; Giraviti quadro; Mezzaluna; Chiavi a bussola esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Codice del produttore 00 11 01
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

2 chiavi a croce per dadi, pressofusione di zinco con BIT (Phillips e con intaglio). Entrambe le chiavi sono unite mediante un magnete in modo salvaspazio. Separate, le due chiavi e il BIT sono legati insieme da una robusta fune metallica in acciaio legato contro lo smarrimento.

Uso:

Chiave multifunzionale per l’azionamento di chiusure dei settori della tecnologia per edifici, (riscaldamento, sanitari, climatizzazione, elettrotecnica), della distribuzione di gas e acqua e dei sistemi di chiusura.

Per:

Quadro da 5; 6−7; 8−9; 10-11 mm,
triangolo da 7−8; 9−10; 11-12 mm,
doppio risvolto di ⌀ 3–5 mm, mezzaluna 6 mm,
quadro a gradini da 6; 7; 8; 9 mm, intaglio a croce PH2,
intaglio 1,0×7 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello