Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 12mm

Codice art.: 622550 12
Sconto
23.25 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 12 mm
Lunghezza complessiva 277 mm
Lunghezza lama 200 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622550 12
EAN / GTIN 4045197721686
Codice del produttore 622550 12

Descrizione

Esecuzione:

Bocca esagonale profonda, esecuzione accurata.
Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.:

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 12mm

Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 12mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
23.25 CHF
CHF  11.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
22.65 CHF
CHF  11.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola esagonale
Lunghezza complessiva 277 mm 310 mm
Lunghezza lama 200 mm 190 mm
Superficie lama nichelata e cromata
Apertura 12 mm 12 mm
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello