Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 10mm

Codice art.: 622550 10
Sconto
17.80 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Lunghezza complessiva 277 mm
Lunghezza lama 200 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622550 10
EAN / GTIN 4045197721662
Codice del produttore 622550 10

Descrizione

Esecuzione:

Bocca esagonale profonda, esecuzione accurata.
Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.:

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 10mm

Chiave a bussola con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene, lunghezza lama 200 mm, Apertura: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
17.80 CHF
CHF  9.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  9.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  19.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  11.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali Chiavi a bussola esagonali
Lunghezza complessiva 277 mm 172 mm 289 mm 382 mm
Lunghezza lama 200 mm 65 mm 175 mm 350 mm
Apertura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello