{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 227 mm | |
⌀ Testa D1 | 19,7 mm | |
⌀ Testa D2 | 20,9 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Codice del produttore | 43011415 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 14X15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
22.70 CHF
CHF 9.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
⌀ Testa D1 | 19,7 mm | 21,6 mm |
Lunghezza chiave L | 227 mm | 240 mm |
Apertura 1 | 14 mm | 14 mm |
Apertura 2 | 15 mm | 15 mm |
⌀ Testa D2 | 20,9 mm | 21,6 mm |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola |