{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 228 mm | |
⌀ Testa D1 | 17,2 mm | |
⌀ Testa D2 | 18,4 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621400 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754025695 | |
Codice del produttore | 43011213 |